Referencias
Festo:VFFK-C-K-R18-P
Rubix:798477799000
fabricante:133142
EAN:4052568030223

Documentos
Detalles de producto : VFFK-C-K-R18-P
Regulador de caudal/silenciador VFFK-C-K-R18-P Función de la válvula=Control de caudal - función silenciadora, Conexión neumática, puerto 1=R1/8, Elemento de ajuste=Tornillo estriado, Tipo de fijación=Rosca, Caudal estándar 6 -> 0 bar=0 - 270 l/min
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x14x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,46 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | r 1/8 '' |
| Material | pe (inserto del silenciador);latón niquelado (tapón roscado, tornillo regulador);aluminio (tuerca moleteada) |
| Longitud | 35.8 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,54 € Sin IVA
/ unidad
20,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días