Referencias
SMC:ANB1-C06
Rubix:751600293043
fabricante:ANB1-C06
EAN:3618035572811

Documentos
Detalles de producto : ANB1-C06
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANB1, Silenciador de alta reducción de ruido - 38dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x52x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 0.24 '' |
| Material | resin (body) |
| Longitud | 52 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 38 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días