3131 10 13 ADAPTADOR DE ORIENTACION MACHO CIL.METRICA D. 10MM G1/4

Legris Racores neumáticos a presión

Ver información técnica
Referencias
Parker:3131 10 13
Rubix:798242575000
fabricante:3131 10 13
EAN:0820099233161
3131 - MALE STUD STANDPIPE, BSP PARALLEL METRIC AND UNF
Resumen técnico
Materialacero inoxidable
Conexión 110 mm (rohr-außendurchmesser)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3131 10 13 ADAPTADOR DE ORIENTACION MACHO CIL.METRICA D. 10MM G1/4


La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago del tubo al puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,012

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Peso con embalaje129 g
Materialacero inoxidable
Conexión 110 mm (rohr-außendurchmesser)
Conexión 2g 1/4 (außengewinde, bspp)
Diámetro de tubo10 mm
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 Sin IVA
/ unidad
4,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días