KQ2U07-02NP

Derivación "Y" - KQ2U

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2U07-02NP
Rubix:799245582000
fabricante:KQ2U07-02NP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 11/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2U07-02NP


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general.Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16.Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2.Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa.Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C.Con sellante.

Cualidades

Derivación "Y". Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 11/4 in
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
13,11 € Sin IVA
/ unidad
15,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días