3151 08 00 TAPON DE LINEA HEMBRA PARA TUBO DE D. 8MM
Legris Enchufe Hembra 3171
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3151 08 00
Rubix:798242126000
fabricante:3151 08 00
EAN:0820099802442


Resumen técnico
| Material | polímero técnico (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3151 08 00 TAPON DE LINEA HEMBRA PARA TUBO DE D. 8MM
Cerrar o proteger los circuitos neumáticos durante los cambios de producción, las operaciones de almacenamiento, los circuitos neumáticos durante el transporte.
Aplicación: subconductos, microtubos, soplado de aire, conductos aéreos, redes de instalación directa
Material del cuerpo: policarbonato
Diámetro exterior del tubo de conexión 1: 8 mm (O.D.)
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire, agua
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento: 15
Temperatura máxima de funcionamiento: 45
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Estilo del producto: Tapa de instalación directa
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR (junta tórica)
Especificaciones cumplidas: ISO 14743: Potencia neumática, conectores de inserción para tubos termoplásticos, IP68: Resistencia a la filtración de agua y polvo, UL94 V-2: Resistencia al fuego, Familia de patentes FR2924194 (clips de seguridad)
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,003
Material del cuerpo: policarbonato
Diámetro exterior del tubo de conexión 1: 8 mm (O.D.)
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire, agua
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento: 15
Temperatura máxima de funcionamiento: 45
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Estilo del producto: Tapa de instalación directa
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR (junta tórica)
Especificaciones cumplidas: ISO 14743: Potencia neumática, conectores de inserción para tubos termoplásticos, IP68: Resistencia a la filtración de agua y polvo, UL94 V-2: Resistencia al fuego, Familia de patentes FR2924194 (clips de seguridad)
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,003
Cualidades
- Instalación optimizada
- Fiable tecnología de conexión push-in
- Mínima distancia entre dos tubos al conectarlos, lo que elimina el riesgo de bloqueo durante el soplado
- 1 conector para 2 grosores de pared de tubo diferentes (posibilidad de puenteo entre los microtubos directamente enterrados y los de instalación directa)
- Diseño ultracompacto e instalación intuitiva
- Clip de seguridad para evitar el riesgo de desconexión accidental- Longevidad y fiabilidad
- Tecnología de conexión probada para garantizar la capacidad de ampliación de la red
- Estanqueidad perfecta IP68: protección total contra la entrada de partículas
- UL94 V-2: resistencia a las llamas para instalaciones interiores
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
- Fiable tecnología de conexión push-in
- Mínima distancia entre dos tubos al conectarlos, lo que elimina el riesgo de bloqueo durante el soplado
- 1 conector para 2 grosores de pared de tubo diferentes (posibilidad de puenteo entre los microtubos directamente enterrados y los de instalación directa)
- Diseño ultracompacto e instalación intuitiva
- Clip de seguridad para evitar el riesgo de desconexión accidental- Longevidad y fiabilidad
- Tecnología de conexión probada para garantizar la capacidad de ampliación de la red
- Estanqueidad perfecta IP68: protección total contra la entrada de partículas
- UL94 V-2: resistencia a las llamas para instalaciones interiores
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
Aplicaciones
- Telecomunicaciones
- Tecnología de la información
- Conector para aplicaciones FTTX
- Conducción de aire y agua
- Redes de instalación directa
- Soplado de aire
- Conductos aéreos
- Subconductos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 32 g |
| Material | polímero técnico (cuerpo);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | 3151 |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,83 € Sin IVA
/ unidad
2,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días