Referencias
Festo:NPQR-DK-M7-Q6
Rubix:799261825000
fabricante:8085660
EAN:4052568451028

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 buitendraad |
Documentos
Detalles de producto : NPQR-DK-M7-Q6
ACOPLAMIENTO ENCHUFABLE DE TORNILLO NPQR-DK-M7-Q6
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 buitendraad |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | voor buis buitendiameter 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | acoplamiento de tornillo enchufable (conexión enchufable) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días