Referencias
Festo:QSMLL-M3-2
Rubix:799266461000
fabricante:133032
EAN:4052568029159

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 male thread |
Documentos
Detalles de producto : QSMLL-M3-2
Racor codo largo QSMLL-M3-2 Orientable 360°, roscado con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,8 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,8 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | m3 male thread |
| Perfil | forma en l, larga |
| Conexión 2 | for tube od 2 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,59 € Sin IVA
/ unidad
7,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días