0144 27 27 CODO, MACHO ROSCA BSP CONICA-HEMBRA ROSCA BSP CIL. R3/4 G3/4

Legris Codo Macho - Hembra BSP Paralelo 144

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0144 27 27
Rubix:798032781000
fabricante:0144 27 27
EAN:0820099120416
0144 - MALE BSP TAPER STUD ELBOW, FEMALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materiallatón
Tipocodo de espárrago igual
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0144 27 27 CODO, MACHO ROSCA BSP CONICA-HEMBRA ROSCA BSP CIL. R3/4 G3/4


Conexión de codo macho a hembra en un ángulo de 90°.
Disponible en roscas de 1/8" a 3/4".
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador roscado macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 5
Material del sello: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,232

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto236 g
Peso con embalaje1212 g
Materiallatón
Tipocodo de espárrago igual
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/4 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.150 °C
Diámetro exterior de tubo27 mm
90 mm
90 mm
21,22 € Sin IVA
/ unidad
25,68 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h