Referencias
Parker:16C6MXS
Rubix:798207337000
fabricante:16C6MXS


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
Documentos
Detalles de producto : 16C6MXS
C6MX - codo de unión, ajustable
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1, 25
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1, 25
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1, 25
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1, 25
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 € Sin IVA
/ unidad
46,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días