Referencias
Parker:WE12LRCFX
Rubix:798386375000
fabricante:WE12LRCFX


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | codo con espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : WE12LRCFX
La función principal de los racores para tubo de alta presión no ajustables Ermeto DIN es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores para tubo de alta presión no ajustables Ermeto DIN, tipos WE-NPT, TE-M hasta LE-R está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en una versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 3/8
Tipo de conexión 2: BSPT - Cónica, macho
Tipo de conexión 2: BSPT macho - Cónica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 8434, DIN 3852
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 3/8
Tipo de conexión 2: BSPT - Cónica, macho
Tipo de conexión 2: BSPT macho - Cónica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 8434, DIN 3852
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca. Este atributo alarga el ciclo de vida de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores para tubos de alta presión no ajustables Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, también una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores no ajustables tienen una presión nominal de hasta 630 bar, por lo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Superficie de acero inoxidable: Los racores para tubos de alta presión no ajustables Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, también una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores no ajustables tienen una presión nominal de hasta 630 bar, por lo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | codo con espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 3/8 '' |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,13 € Sin IVA
/ unidad
14,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días