3809 08 13 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT D. 8MM R1/4
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3809 08 13
Rubix:798033730000
fabricante:3809 08 13
EAN:0820099290997


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | 3809 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/4 '' |
Detalles de producto : 3809 08 13 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT D. 8MM R1/4
Conexión de manguera para aplicación neumática en un ángulo de 90 grados a un puerto roscado
- componentes de acero inoxidable y juntas FKM para uso en entornos agresivos,
- construcción robusta y compacta,
- diseño higiénico orientado a la reducción de zonas de retención para una limpieza segura y sencilla (RA < 0,8 superficie)
- materiales que cumplen con las normas de la FDA y el Reglamento (CE) 1934/2004, lo que permite el contacto permanente con alimentos
- control de calidad y datación por unidad para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS, FDA, 1935/2004/CE
- componentes de acero inoxidable y juntas FKM para uso en entornos agresivos,
- construcción robusta y compacta,
- diseño higiénico orientado a la reducción de zonas de retención para una limpieza segura y sencilla (RA < 0,8 superficie)
- materiales que cumplen con las normas de la FDA y el Reglamento (CE) 1934/2004, lo que permite el contacto permanente con alimentos
- control de calidad y datación por unidad para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS, FDA, 1935/2004/CE
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
Tipo de conexión: tubo a puerto
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 15
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,045
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
Tipo de conexión: tubo a puerto
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 15
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,045
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 98 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | 3809 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/4 '' |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,59 € Sin IVA
/ unidad
64,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días