WHK08LRCF

Parker Hannifin Codo de 90

Ver información técnica

Referencias

Parker:WHK08LRCF
Rubix:799220803000
fabricante:WHK08LRCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);metal (junta)
Tipocodo de 90
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WHK08LRCF


Los racores EO-PSR producen una conexión de alta presión y sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. La función básica del EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo gracias a una geometría interna única El proceso de montaje se realiza según las instrucciones del EO-Progressive ring. El diseño permite un premontaje del 100% para un montaje final más sencillo Los racores EO-PSR producen una conexión de alta presión y sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. La función básica del EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna única. El proceso de montaje sigue las instrucciones del anillo progresivo EO. El diseño permite un premontaje del 100% para facilitar el montaje final.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 8 mm
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: metal
Tipo de junta: Anillo de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Alta presión: EO-PSR puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L)
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el submontaje
Montaje seguro: Dos bordes cortantes distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final de montaje perceptible contribuye a la máxima seguridad de montaje. La geometría multifuncional del anillo evita el apriete excesivo
El EO-PSR está disponible en todo el mundo y cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores con anillo cortante de 24°.

Aplicaciones

Agricultura;Automoción;Construcción;Equipos de fabricación industrial,Arne;Manipulación de materiales;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);metal (junta)
Tipocodo de 90
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
Diámetro exterior de tubo8 mm
21,47 € Sin IVA
/ unidad
25,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días