3809 06 10 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT D. 6MM R1/8
Legris Tornillo angular rosca macho BSP cónico
Ver información técnicaReferencias
Parker:3809 06 10
Rubix:798033726000
fabricante:3809 06 10
EAN:0820099290829


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | 3809 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/8 '' |
Detalles de producto : 3809 06 10 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT D. 6MM R1/8
Conexión de las mangueras en un ángulo de 90 grados con un manguito - Componentes de acero inoxidable y juntas de FKM para su uso en entornos agresivos, - Construcción robusta y compacta, - Diseño higiénico para reducir las zonas de retención para una limpieza fácil y segura (superficie Ra < 0,8) - Materiales que cumplen las normas FDA y 1934/2004 CE y permiten un contacto constante con los alimentos.
- Control de calidad individual y fechado de la unidad para garantizar la calidad y la trazabilidad, - ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
Tipo de conexión: tubo a puerto
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie del producto: LF 3800
Estilo del producto: Racores con espárrago
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,031
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
Tipo de conexión: tubo a puerto
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie del producto: LF 3800
Estilo del producto: Racores con espárrago
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,031
Cualidades
- Alta resistencia a entornos agresivos - LF 3800: ideal para bombear medios agresivos - LF 3900:
Máxima resistencia química a la corrosión interna y externa - Diseño externo higiénico para reducir las zonas de retención - Fácil limpieza sobre el terreno - Tecnología de sujeción probada - Amplia gama de aplicaciones - Excelente para contacto constante con alimentos - Compatible con esterilización periódica - Excelente para entornos salinos y aplicaciones al aire libre - Resistente a detergentes industriales y agentes de limpieza - Compatible con tubos ranurados de polímero y acero inoxidable
y agentes de limpieza - Compatible con tubos ranurados de polímero y acero inoxidable - Adecuado para muchas aplicaciones:
Gestión optimizada de las existencias - Fiabilidad y seguridad - Producto totalmente metálico para la identificación de todos los componentes - Paso total, con una pérdida de presión mínima - Resistente a los golpes, impactos mecánicos y pulsaciones - Conexión y desconexión manual, sin necesidad de herramientas - Prueba de estanqueidad al 100% durante la producción - Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Mamparo con clasificación IP 51: protección total contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias.
Aplicaciones
- Procesado de alimentos - Industria papelera - Industria petroquímica - Producción farmacéutica - Química - Medicina
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 69 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | 3809 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/8 '' |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Diámetro exterior de tubo | 13 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,67 € Sin IVA
/ unidad
54,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días