WHK20SRCSOMDCF

Parker Hannifin Codo de 90

Ver información técnica

Referencias

Parker:WHK20SRCSOMDCF
Rubix:799221280000
fabricante:WHK20SRCSOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tipocodo de 90
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WHK20SRCSOMDCF


Los racores banjo se utilizan en aplicaciones con espacio limitado que implican altos niveles de presión de trabajo. En el pasado, la gama de productos de racores banjo Parker incluía las series W H(resistente a altas presiones), SWVE (diseño compacto) y DSVW (muy buen caudal). Ahora, hemos combinado estas 3 series para crear la nueva serie WHK, uniendo todas las ventajas de nuestros anteriores diseños de racores banjo. Además de las características del producto, también se ha mejorado su seguridad. Con el nuevo diseño los tornillos banjo no pueden caerse durante el montaje gracias al diseño optimizado. Los racores banjo se utilizan en aplicaciones con espacio limitado que implican altos niveles de presión de trabajo. En el pasado, la gama de productos de racores banjo Parker incluía las series W H (resistente a altas presiones), SWVE (diseño compacto) y DSVW (muy buen caudal). Ahora, hemos combinado estas 3 series para crear la nueva serie WHK, uniendo todas las ventajas de nuestros anteriores diseños de racores banjo. Además de las características del producto, también se ha mejorado su seguridad. Con el nuevo diseño los tornillos banjo no pueden caerse durante el montaje gracias al diseño optimizado. Además, ya no es posible confundir las dimensiones métricas con las de pulgadas.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/4 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 350
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR (Eolastic)
Tipo de junta: Sello blando
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Resistente a altas presiones (hasta 420 bar)
Diseño compacto
Sistema de junta blanda con excelentes propiedades de estanqueidad
Baja pérdida de presión gracias al diseño optimizado del perno banjo con perforación en ángulo
2 en 1: versión de estanqueidad metálica disponible - no se necesita junta metálica adicional
Mayor seguridad
Mejor gestión del almacén

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Generación de energía para petróleo y gas;Procesos;Transporte;Agua

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tipocodo de 90
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
Diámetro exterior de tubo20 mm
65,88 € Sin IVA
/ unidad
79,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días