Referencias
Festo:NPQR-T-Q8-E
Rubix:799261398000
fabricante:8085718
EAN:4052568455040




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo, componente de sujeción del tubo, anillo de protección, anillo de liberación);fpm (junta de rosca, junta de tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor buis ø8 mm (buitendiameter), aansluiting/poort 1 |
Documentos
Detalles de producto : NPQR-T-Q8-E
CONECTOR NPQR-T-Q8-E
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo, componente de sujeción del tubo, anillo de protección, anillo de liberación);fpm (junta de rosca, junta de tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | voor buis ø8 mm (buitendiameter), aansluiting/poort 1 |
| Perfil | npqr |
| Conexión 2 | 8 mm (buitendiameter buis), aansluiting/poort 2 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | conector en t push-in (npqr-t) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,27 € Sin IVA
/ unidad
59,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días