QS-G1/4-12-20

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-G1/4-12-20
Rubix:798197260000
fabricante:132042
EAN:4052568026943
QS-G1/4-12-20 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-G1/4-12-20


Racor rápido roscado QS-G1/4-12-20 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20.

Información técnica


Atributos
Peso neto52,24 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,77 Sin IVA
/ unidad
3,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días