TCN-M5-PK-3

Racor en T acanalado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:TCN-M5-PK-3
Rubix:798196949000
fabricante:12259
EAN:4052568021467
TCN-M5-PK-3 Barbed T-fitting

Resumen técnico

Materialacero, fundición a presión de zinc
Conexión 1tubing o,d, 4mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCN-M5-PK-3


Racor acanalado en T TCN-M5-PK-3 para tubos plásticos tipo PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta, orientable Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Arandela de estanqueidad, Presión de servicio rango de temperatura completa=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de mando y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Peso neto5,98 g
Materialacero, fundición a presión de zinc
Conexión 1tubing o,d, 4mm
Conexión 2m5
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días