3102 10 00 CODO IGUAL Ø 10MM

Legris Codo 3104

Ver información técnica
Referencias
Parker:3102 10 00
Rubix:798033396000
fabricante:3102 10 00
EAN:0820099209593
3102 - EQUAL AND UNEQUAL ELBOW
Resumen técnico
Conexión 110
Materialnylon reforzado con fibra de vidrio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3102 10 00 CODO IGUAL Ø 10MM


Conexión en ángulo de 90° de 2 tubos de diámetros iguales o diferentes. Evita la constricción del diámetro interior del tubo.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Peso con embalaje75 g
Conexión 110
Materialnylon reforzado con fibra de vidrio
Longitud34.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colornegro
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoaire
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
63 mm
65 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,18 Sin IVA
/ unidad
6,27 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h