QS-3/8-6

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-3/8-6
Rubix:798023781000
fabricante:190645
EAN:4052568042806
QS-3/8-6 Push-in fitting
Resumen técnico
Conexión 1r 3/8 in
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-3/8-6


Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x9x15 mm
Peso neto26,7 g
Conexión 1r 3/8 in
Materiallatón niquelado
Temperatura mín.-10 °C
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 Sin IVA
/ unidad
3,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días