Referencias
SMC:KQB2L12-00
Rubix:798821354000
fabricante:00763210
EAN:3618036034844

Documentos
Detalles de producto : KQB2L12-00
Tras las solicitudes de la industria para una gama de racores metálicos ligeros, sin grasa y de alto rendimiento, los ingenieros de I+D de SMC, los líderes mundiales en neumática, han respondido con su recientemente mejorada gama de racores de acero inoxidable y latón Series KQG2/KFG2 y KQB2. Diseñados para aplicaciones donde la resistencia al calor, la corrosión y a los agentes químicos es necesaria, los ingenieros de SMC han tomado sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, añadieron algunas opciones que faltaban y los han hecho aún más pequeños, ligeros y resistentes. La Serie KQG2 de SMC de racores One-touch de acero inoxidable 316, que son hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, ahora incluye 8 nuevas opciones ampliando la gama a 17 modelos en total. Y, con la adición de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 16mm. La Series KFG2, el racor tipo inserto de acero inoxidable 316 de SMC, también ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelo y además son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16mm, estos racores pueden operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se seleccionan sin agente sellador de roscas. Y, con sellado sin manguito, se facilita el mantenimiento. Completando finalmente la gama de racores metálicos actualizados de SMC está su opción en latón, Series KQB2. De manera similar, hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, con un recubrimiento de níquel químico aplicado a todas las piezas de latón, estos racores mantendrán un buen aspecto durante toda su vida operativa.
KQB2L-00, Racordaje instantáneo metálico, Codo tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 35 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo de líquido | aire, agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días