Referencias
Mecaline:883885
Rubix:798939972000
EAN:3660338372896

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO IGUAL 4MM
Codo igual
Permite la salida en un ángulo de 90°
Permite la salida en un ángulo de 90°
Racor unión codo 90º enchufable 4mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Longitud | 17.5 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 16 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,87 € Sin IVA
/ unidad
4,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h