Referencias
SMC:KQ2T10-00A
Rubix:798265916000
fabricante:KQ2T10-00A
EAN:3618036048407

Documentos
Detalles de producto : KQ2T10-00A
En SMC estamos invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo para refinar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que impulsen el ahorro energético y ofrezcan ventajas competitivas a nuestros clientes. Un buen ejemplo de esto es nuestro nuevo KQ2, racor de uso general, que requiere hasta un 30 % menos de fuerza para insertar y sellar un tubo y un 20 % menos de resistencia para su extracción. Esto hace que los racores sean aún más rápidos y fáciles de montar, lo que reduce los costes de mano de obra. Además de las soluciones compactas y ligeras de la gama existente, la nueva serie KQ2 ofrece dimensiones más reducidas para espacios confinados que proporcionan anchos más cortos de hasta un 23 % y una reducción de altura de hasta un 24 %, lo que hace que los racores generales sean un 57 % más ligeros que los modelos anteriores. La serie KQ2 también tiene dos opciones de material de roscado de latón y latón y niquelado y dos tipos de sellos, con un diseño de sellador o junta, que permite tuberías repetibles y evita la contaminación en el caso de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros desde Ø2 mm que ahora pueden ofrecer ahorro de aire en aplicaciones de bajo caudal y hasta Ø16 mm para mejorar los tiempos de ciclo en aplicaciones de alto caudal.
KQ2T*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T tubo-tubo
Cualidades
Montaje / desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También adecuado para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Longitud | 41 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de líquido | aire;agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h