3C382-10-6B

Parker Hannifin Cabezal de sellado con prensaestopas serie ligera

Ver información técnica

Referencias

Parker:3C382-10-6B
Rubix:798386742000
fabricante:3C382-10-6B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tipocabezal de sellado de baja presión push-lok serie ligera
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3C382-10-6B


Racores probados por Parker serie 82 DIN - conos y cabeza de cierre en diferentes modelos, pasadores roscados y banjos métricos para tipos de manguera: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Tamaño de conexión: Rosca M16x1,5 mm
División: División de productos para mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Latón
Conexión del puerto: M16x1,5
Tamaño del puerto: Rosca M16x1,5 mm
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio - (Punta esférica)
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tipocabezal de sellado de baja presión push-lok serie ligera
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 13/8 ''
Conexión 2m16x1,5
Presión250 bar
16,45 € Sin IVA
/ unidad
19,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días