0106 04 00 UNION DOBLE IGUAL D. 4MM

Legris Acoplamiento recto igual 106

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0106 04 00
Rubix:798032908000
fabricante:0106 04 00
EAN:0820099096285
0106 - EQUAL ENDED STRAIGHT COUPLING

Resumen técnico

Materiallatón
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0106 04 00 UNION DOBLE IGUAL D. 4MM


Conexión de 2 tubos juntos en un ángulo de 180°.
Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 4
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de tubo/tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,017

Cualidades

- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Peso con embalaje172 g
Materiallatón
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo4 mm
Conexión 14 mm ''
Conexión 24 mm
30 mm
60 mm
3,05 € Sin IVA
/ unidad
3,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días