0114 10 13 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. D. 10MM G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0114 10 13
Rubix:798032994000
fabricante:0114 10 13
EAN:0820099103846
0114 - FEMALE STUD COUPLING, BSP PARALLEL THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0114 - acoplamiento espárrago hembra, rosca bsp paralela
Diámetro exterior de tubo17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0114 10 13 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. D. 10MM G1/4


Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y usar

• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete del casquillo sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Gran variedad de tuberías

• Conexión de diferentes tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de conjunto reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos inferiores a 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C

Reglamentaciones:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor espárrago, rosca BSPT macho
• Racor espárrago, rosca NPT macho
• Racor espárrago con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor espárrago, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor espárrago, rosca métrica macho
• Racor espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo espárrago, rosca BSPT macho
• Codo espárrago, rosca NPT macho
• Codo espárrago orientable, rosca BSPP macho
• Racor en T ramal espárrago, rosca BSPT macho
• Racor en T paso recto espárrago, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de sellado cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca hembra
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,052

Cualidades

• Instalación y uso sencillos
• adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad mediante el apriete de los anillos de corte sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica • Gran variedad de tubos
• Conexión de diferentes tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de conjunto reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm

Aplicaciones


• Embalaje
• Otros productos
• Plantas de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
• Equipos de maquinaria neumática para media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Peso con embalaje546 g
Materiallatón
Tipo0114 - acoplamiento espárrago hembra, rosca bsp paralela
Diámetro exterior de tubo17 mm
Conexión 1g1/4 ''
Conexión 210
Presión550 bar
60 mm
90 mm
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días