0676 00 13 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G1/4

Legris Silenciadores neumáticos

Ver información técnica

Referencias

Parker:0676 00 13
Rubix:798034220000
fabricante:0676 00 13
EAN:0820099149660
0676 - FLOW CONTROL SILENCER MALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 0676 00 13 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G1/4


Los silenciadores están diseñados para instalarse en circuitos de escape a fin de reducir los niveles de ruido del equipo durante su funcionamiento, lo que permite aumentar la comodidad del usuario.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/4
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 22,5
Tamaño hexagonal: 15
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador de control de flujo
Tipo de producto: Accesorios neumáticos y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: recta
Forma: silenciador de polímero de control de flujo macho
Clasificación del silenciador: 84
Tecnología: neumática
Peso: 0,006

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Peso con embalaje40 g
Tipo676
30 mm
60 mm
38,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
46,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días