Referencias
Beta Tools:97TX 07
Rubix:798165670000
fabricante:000970007
EAN:8014230025964

Documentos
Detalles de producto : 97TX 07-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud | 48 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
