Referencias
Bahco:1995TORX-T60
Rubix:798212155000
EAN:7314150216970

Detalles de producto : 1995TORX-T60
Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 275 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t60 |
| Longitud | 204 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,77 € Sin IVA
/ unidad
13,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
