Referencias
Beta Tools:97TX 30
Rubix:798165678000
fabricante:000970030
EAN:8014230026046

Documentos
Detalles de producto : 97TX 30-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 70 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
