KQ2D04-01AS 00984227

KQ2 series push-in fittings

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2D04-01AS
Rubix:798266561000
EAN:3618036069167
brand logo
Resumen técnico
Materiala (brass)
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2D04-01AS 00984227


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2D, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tridimensional macho-tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Materiala (brass)
Conexión 14
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 Sin IVA
/ unidad
7,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días