Referencias

Festo:QSW-1/8-8
Rubix:798200922000
fabricante:130598
EAN:4052568023560
QSW-1/8-8 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSW-1/8-8


Racor rápido roscado QSW-1/8-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x20x15 mm
Peso neto17,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
4,78 Sin IVA
/ unidad
5,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días