NPQM-D-Q8-S6-P10

Conector Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-Q8-S6-P10
Rubix:798204914000
fabricante:558771
EAN:4052568055103
NPQM-D-Q8-S6-P10 Push-in connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1socket ø 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-Q8-S6-P10


Racor rápido NPQM-D-Q8-S6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto13,97 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1socket ø 6 mm
Perfilnpqm
Conexión 2for tube ø ext. 8 mm
Temperatura máx.70 °C
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días