8050D2-KIT DE SEGUROS Y RECAMBIOS
Kit de seguros y recambios para ganchos de carga (art. 8062)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8050D2
Rubix:798161382000
fabricante:080500946
EAN:8014230458717

Detalles de producto : 8050D2-KIT DE SEGUROS Y RECAMBIOS
Kit de seguros y recambios para ganchos de carga (art. 8062)
Cualidades
Kit de seguros y recambios para ganchos de carga (art. 8062)
Aplicaciones
Accesorios de cable
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1600 kg |
|---|---|
| Anchura | 870 mm |
| Calidad | alta resistencia |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 € Sin IVA
/ unidad
10,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Carga de trabajo segura (SWL)
1600 kg
