Referencias
Beta Tools:6888D5
Rubix:798164326000
fabricante:068880025
EAN:8014230454498

Detalles de producto : 6888D5-GANCHOS DOBLES C60-C61-C68
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96 g |
| Anchura | 670 mm |
| Altura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
