Referencias
Beta Tools:8058R 2,0
Rubix:798841319000
fabricante:080580120
EAN:8014230780757




Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 8058R 2,0-GANCHOS SELF-LOCKING CLEVIS
Tipo autoblocante con ojo
Cualidades
Tipo autoblocante con ojo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 835 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x90x30 mm |
| Peso con embalaje | 835 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud | 89 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Altura | 54.5 mm |
| Calidad | grado 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € Sin IVA
/ unidad
50,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días