EADB-V2-32-S201-300

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EADB-V2-32-S201-300
Rubix:799265865000
fabricante:2828831
EAN:4052568266844
brand logo

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialaleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima201 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EADB-V2-32-S201-300


Kit de fuelle EADB-V2-32-S201-300 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=201 - 300 mm, Extensión del vástago del pistón=92 mm, Forma=redondo
Bellows kit EADB-V2-32-S201-300 Outer diameter=57 mm, Size=32, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=92 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Materialaleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima201 mm
Longitud máxima300 mm
194,57 € Sin IVA
/ unidad
235,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días