DADB-V6-100-S301-350

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-100-S301-350
Rubix:799269098000
fabricante:553381
EAN:4052568196868
DADB-V6-100-S301-350 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima301 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-100-S301-350


Kit de fuelle DADB-V6-100-S301-350 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=100, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión del vástago del pistón=86 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-100-S301-350 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, bore size=100, stroke range=301 - 350 mm, piston rod extension=86 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto472 g
Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima301 mm
Longitud máxima350 mm
240,26 € Sin IVA
/ unidad
290,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días