DADB-S1-25-S251-300

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-25-S251-300
Rubix:799269081000
fabricante:553431
EAN:4052568197018
DADB-S1-25-S251-300 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima251 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-25-S251-300


Kit de fuelle DADB-S1-25-S251-300 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=25, Rango de carrera=251 - 300 mm, Extensión de la varilla del pistón=86 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-25-S251-300 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, size=25, stroke range=251 - 300 mm, piston rod extension=86 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima251 mm
Longitud máxima300 mm
141,43 € Sin IVA
/ unidad
171,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días