Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:426370
Rubix:799073812000
fabricante:426370

Documentos
Detalles de producto : CAMC V6-00273 42CR 764
Los fuelles de Freudenberg Sealing Technologies son versátiles y se utilizan principalmente en la industria automotriz y en la industria en general. La excelente calidad de los fuelles protege las piezas móviles frente a influencias externas como la suciedad y evita la pérdida de lubricantes. En una amplia variedad de diseños, los fuelles también son capaces de absorber movimientos axiales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 35.5 mm |
|---|---|
| Material | 42 cr 764 |
| Longitud mínima | 40 mm |
| Longitud máxima | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,18 € Sin IVA
/ unidad
98,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
