Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:431588
Rubix:799073792000
fabricante:431588

Documentos
Detalles de producto : CAMC V6-00429 42CR 764
Fuelle múltiple V6 00429 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 38 mm |
|---|---|
| Material | 42 cr 764 |
| Longitud mínima | 15 mm |
| Longitud máxima | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,20 € Sin IVA
/ unidad
124,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
