DADB-V6-50-S251-300

Kit fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-50-S251-300
Rubix:799269125000
fabricante:553319
EAN:4052568196554
DADB-V6-50-S251-300 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima251 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-50-S251-300


Kit de fuelle DADB-V6-50-S251-300 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=251 - 300 mm, Extensión de la varilla del pistón=86 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-50-S251-300 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=86 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima251 mm
Longitud máxima300 mm
154,01 Sin IVA
/ unidad
186,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días