Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:427261
Rubix:798013058000
fabricante:427261

Documentos
Detalles de producto : V6-237 427261
Fuelle múltiple V6 00237 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Material | 42 cr 764 |
| Longitud mínima | 45 mm |
| Longitud máxima | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € Sin IVA
/ unidad
65,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
