CAMC V6 01022 42CR 49344567

Convolución múltiple Fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49344567
Rubix:783200023038
fabricante:49344567
brand logo

Resumen técnico

Diámetro47 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMC V6 01022 42CR 49344567


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro47 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima40 mm
Longitud máxima290 mm
87,44 € Sin IVA
/ unidad
105,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días