Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:437106
Rubix:783100237038
fabricante:437106

Documentos
Detalles de producto : V6-70 47 47 90 (437106
Fuelle simple V6 00070 45 NBR 670
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 76 mm |
|---|---|
| Material | 45 nbr 670 |
| Longitud mínima | 14 mm |
| Longitud máxima | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,22 € Sin IVA
/ unidad
255,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
