Referencias
Festo:DADB-S1-25-S451-500
Rubix:799269077000
fabricante:553439
EAN:4052568197056

Resumen técnico
| Diámetro | 25 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzada, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 451 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-25-S451-500
Kit de fuelles DADB-S1-25-S451-500 para cilindros estándar según ISO 6432 Diámetro exterior = 29 mm, tamaño = 25, rango de carrera = 451 - 500 mm, prolongación de la varilla del pistón = 138 mm, diseño = redondo
Conjunto de fuelles DADB-S1-25-S451-500 para cilindros estándar según ISO 6432. Diámetro exterior = 29 mm, tamaño = 25, rango de carrera = 451 - 500 mm, prolongación de la varilla del pistón = 138 mm, diseño = redondo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,61 g |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Material | pa reforzada, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 451 mm |
| Longitud máxima | 500 mm |
| Serie | dadb-s1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,45 € Sin IVA
/ unidad
246,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días