DADB-V6-32-S426-475

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-32-S426-475
Rubix:799269139000
fabricante:553287
EAN:4052568196394
DADB-V6-32-S426-475 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima426 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-32-S426-475


Kit de fuelle DADB-V6-32-S426-475 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión del vástago del pistón=145 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-32-S426-475 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, bore size=32, stroke range=426 - 475 mm, piston rod extension=145 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto193 g
Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima426 mm
Longitud máxima475 mm
209,26 € Sin IVA
/ unidad
253,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días