Referencias
Festo:EADB-V2-50-S10-100
Rubix:799265857000
fabricante:2828839
EAN:4052568266929

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-50-S10-100
Kit de fuelle EADB-V2-50-S10-100 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=10 - 100 mm, Extensión del vástago del pistón=46 mm, Forma=redonda
Bellows kit EADB-V2-50-S10-100 Outer diameter=93 mm, Size=50, Stroke range=10 - 100 mm, Piston rod extension=46 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 10 mm |
| Longitud máxima | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,92 € Sin IVA
/ unidad
165,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días