DADB-S1-50-S476-500

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-50-S476-500
Rubix:799269050000
fabricante:553499
EAN:4052568197315
DADB-S1-50-S476-500 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima476 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-50-S476-500


Kit de fuelle DADB-S1-50-S476-500 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=476 - 500 mm, Extensión de la varilla del pistón=135 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-50-S476-500 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=476 - 500 mm, piston rod extension=135 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima476 mm
Longitud máxima500 mm
185,05 € Sin IVA
/ unidad
223,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días