DADB-S1-25-S351-400

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-25-S351-400
Rubix:799269079000
fabricante:553435
EAN:4052568197032
DADB-S1-25-S351-400 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-25-S351-400


Kit de fuelle DADB-S1-25-S351-400 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=25, Rango de carrera=351 - 400 mm, Extensión de la varilla del pistón=112 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-25-S351-400 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=351 - 400 mm, Piston rod extension=112 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto102,65 g
Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Longitud máxima400 mm
172,43 € Sin IVA
/ unidad
208,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días