DADB-S1-32-S301-350

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-32-S301-350
Rubix:799269074000
fabricante:553451
EAN:4052568197094
DADB-S1-32-S301-350 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima301 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-32-S301-350


Kit de fuelle DADB-S1-32-S301-350 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión de la varilla del pistón=113 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-32-S301-350 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=113 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto150,47 g
Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima301 mm
Longitud máxima350 mm
158,87 € Sin IVA
/ unidad
192,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días